Welcome to Würth UK Vente aux professionnels

Tige d'ancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

Tige d'ancrage W-VIZ-A/S en acier zingué
CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

Art. N° 0905441004
EAN 4045727195789

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 15,000 products

  • Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)

  • Charges élevées, entraxe et distance au bord minimum

  • Le scellement chimique est adapté pour la fixation en béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), un foret aspirant (W-VIZ M10 à M24) ou par perçage diamant (W-VIZ M10 à M24)

  • Fixation avec faible pression d'expansion pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la tige d'ancrage garantit une post-expansion fiable

  • Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges élevées

  • Chevilles en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force de diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24

  • La charge est transférée via le verrouillage mécanique de chaque cône dans le mortier chimique, mais également par une combinaison de forces de maintien et de friction dans le matériau support (béton)
Indication

Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Données CAD (accessible seulement après la connexion)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation dans le béton standard armé ou non ayant une résistance à la compression comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12

  • Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone tendue du béton) et le béton non fissuré (zone comprimée du béton)

  • Actions statiques (p. ex. poids propre, équipement, éléments de stockage) ou quasi-statiques (p. ex. rampes d'escalier) : M8 à M24

  • Sollicitations sismiques, tremblements de terre (catégorie C1 + C2) : M10 à M24

  • Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M8 et M24 : Mise en œuvre dans du béton sec ou humide

  • Diamètre de la tige d'ancrage compris entre M12 et M24 : Mise en œuvre dans les trous inondés (exception : W-VIZ-A 75 M12 - mise en œuvre dans des trous remplis d'eau interdite)

  • Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)

  • W-VIZ/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec

  • Adapté à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles,platines, supports, garde-corps, structures en bois, poutres, etc.
Mode d'emploi

Nettoyer le trou de perçage : souffler 2x, 2x brossages mécaniques, souffler 2x


Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé à l'aide des buses de soufflage pour air comprimé appropriées

Diamètre

M10

Profondeur d'ancrage effective (hef)

60 mm

Épaisseur à fixer (tfix)

60 mm

Longueur (l)

135 mm

Diamètre de perçage (d0)

12 mm

Profondeur de perçage (h0)

65 mm

Scellement chimique recommandé

WIT-VM 100
WIT-Express
WIT-VIZ
WIT-VIZ express

Homologation

ETA-04/0095

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques