Manchette de protection W-290 niveau C
Protection de bras W-290 niveau C
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22429633.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Ajustement parfait pour une sécurité optimale
- Orifice pour le pouce dans la zone de préhension
- Fixation auto-aggripante pour un réglage en largeur sur la partie supérieure du bras
Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures
Très confortable et excellente flexibilité
Parfait pour une utilisation avec des gants de protection anti-coupures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux exigeant une plus grande protection contre les coupures dans l'industrie du verre, l'automobile, le traitement des métaux et des profilés en plastique, le recyclage, etc.
Taille | Universel |
Longueur | 45 cm |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HDPE/polyester/élasthanne/polyamide |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!