Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2
ASSY acier inox A2 non allié avec rondelle AW
VIS-TFB-ROND-ETANCH-15-A2-AW20-4,5X45
Register now and access more than 15,000 products
- Rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité vulcanisée
- Vis ASSY
- Empreinte AW
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Diamètre de rondelle (ds) | 15 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Longueur filetée (b) | 28 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Matière de la rondelle | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle | Nu |
Matière de la rondelle d'étanchéité | EPDM |
Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis | 4,5 x 45 x 28 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!