Etrier de support, simple
Collier pour tuyaux creux à simple boucle
ATTACHE À SELLE-27-28MM
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Pour la fixation des tuyaux creux (p. ex. tuyaux d'installation électrique flexibles, tuyaux de chauffage) sur le béton brut, dans les fentes murales, etc.
Convient pour diamètre de tuyau extérieur min./max. (ØD) | 27-28 mm |
Diamètre du trou (RL) | 6,1 mm |
Largeur de bande (B) | 20 mm |
Épaisseur de bande (t) | 1,5 mm |
Longueur (L) | 61 mm |
Hauteur (H) | 26,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!