Embout TX Flex, à percussion
Embout à frapper TX C 6.3 (1/4)
EMBOUT-TX15-IMP-1/4"-L29MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Embout hautes performances pour opérations de vissage difficiles, tout particulièrement pour une utilisation avec des clés à chocs tangentielles.
Longue durée de vie
L'élargissement de la zone de torsion pour un angle de torsion supérieur de 40° permet d'absorber les pics de charge appliquée (énergie d'impact dans le cas des opérations de vissage difficiles).
Permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent
- Jusqu'à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper hautes performances disponibles sur le marché
- Jusqu'à 3 fois la durée de vie des embouts standard
Pour un large éventail d'applications
S'adapte à tous les porte-embouts standard et peut être monté directement sur les adaptateurs de clés à chocs
Sécurité
L'enveloppe moulée empêche la projection de copeaux en cas de rupture de la zone de torsion
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour
- une utilisation avec des clés à chocs tangentielles hautes performances
- Charges extrêmement élevées pour des travaux de vissage difficiles (par ex. dans du bois dur, du métal, de la tôle, etc.)
Empreinte | TX15 |
Empreinte | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 29 mm |
Matière | Acier |