Kit de réparation pour bougie d'allumage M12 x 1,25 TIME-SERT®
Jeu Time Sert complet pour bougies M12 x 1,25
RÉP. DE FILET TIME-SERT M12, 15-TLG
TIME-SERT
Register now and access more than 15,000 products
Grande conductivité thermique
Revêtement en cuivre/argent
Etanchéité par compression, ne peut pas être retiré
Les bagues sont insérées en pression avec la pièce.
Recharges de bagues avec 25 pièces par taille
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la réparation des filetages de bougie d'allumage
Type de filetage | Filetage fin métrique |
Diamètre nominal | 12 mm |
Pas | 1,25 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 15 PCS |
FRAISE T-SERT TYPE B BOUGIE 12X125
TIME-SERTOUTIL DE POSE T-SERT TYPE C 12X125
TIME-SERTDOUILLE TARAUDÉE, 12X1, 25X9MM
TIME-SERTDOUILLE TARAUDÉE, 12X1, 25X15MM
TIME-SERTVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».