Cornière de type B1 Pour structures en bois, conception solide de 3 mm
Equerre de fixation B1
EQUERRE DE FIXATION -B1-40X40X160X3.0
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton
- Construction fine pour application basse
- Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
- Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Agrément technique européen ATE-09/216
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive ou à montant sur les supports en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
![]() | |
Largeur x hauteur x profondeur | 40 x 160 x 40 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Design | Sans traverse |
Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxiliaire nJ / poutre principale nH | 2 + 1 PCS |
Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 12 + 4 PCS |
Homologation | ETA-09/0216 |
Poids du produit (par pièce) | 164,698 g |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé |
Poids | 162 g |
Désignation du matériau | DX51D |
Standard de matériau | DIN EN 10327:2004 |
Nombre de trous D 5 mm | 16 PCS |
Nombre de trous D 13 mm | 3 PCS |
Capacité de charge caractéristique en kN pour les cornières de type B1/B2 conformément à l'ATE-09/0216 avec pointe d'ancrage, panne/montant | |||||||||||
Cornière B1/B2 | Référence | ATE | Pointe d'ancrage | Cornière B1/B2 pour chaque raccord | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Largeur x longueur x profondeur x épaisseur en mm | Acier | Bois | Bois | Acier | Bois | Acier | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 angle B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
2 angle B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
3) En cas d'utilisation d'une cornière par raccord, le composant raccordé doit être fixé de manière à éviter la torsion. 4) Les charges F4 et F5 agissent sur le bord supérieur du composant raccordé. Il n'est pas nécessaire de le fixer de manière à éviter la torsion. Les capacités de charge spécifiées sont applicables au bois de résineux de 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Pour le bois de 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, les capacités de charge pour bois spécifiées doivent être multipliées par le facteur kdens : tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8 Valeurs nominales des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} échec de la fixation dans le bois : Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk avec ƳM,Wood = 1,3 Rupture de l'acier du raccord : Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel avec ƳM,Steel = 1,25 Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie : Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant. | |||||||||||
REMARQUE : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. |
Capacité de charge caractéristique en kN pour les cornières de type B1/B2 conformément à l'ATE-09/0216 avec pointe d'ancrage, panne/montant | |||
Raccord en acier ou en béton armé avec goujon/goujon d'ancrage | |||
Cornière B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Si la force F4 ou F5 est exercée avec une excentricité "e" au-dessus du bord supérieur de l'angle, une charge ΔF1 supplémentaire doit être appliquée aux deux angles. Elle est appliquée aux angles sous forme d'une paire de forces et d'une impulsion supplémentaires. B correspond à la distance entre les angles (largeur du composant à raccorder). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!