Coupe-boulons compact
Coupe-boulons compact
PINCE-COUPANTE-LATERALE-ART-200MM
Register now and access more than 15,000 products
- Lames de précision trempées par induction
- Performances de coupe particulièrement élevées et faible force nécessaire grâce à une transmission par levier
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 200 mm |
Capacité de coupe max. fil tendre | 6 mm |
Capacité de coupe max. fil mi-dur | 5,2 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 4 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 3,6 mm |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Polychlorure de vinyle |
Longueur en pouces | 8 in |