Bande pour support de plaque d'immatriculation à montage rapide Twin-Fixx, imprimée
Bande support immatric, imp Twin-Fixx
Register now and access more than 15,000 products
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Grande zone d'impression
Opportunité idéale pour une publicité optimale
Fiches de données de sécurité(X)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.
Design | Barrette |
Couleurs d'impression | 1couleur blanc |
Quantité de commande minimum | 100 PCS |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 460 x 13 mm |
Largeur | 465 mm |
Hauteur | 23 mm |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!