Bande pour support de plaque d'immatriculation Classic, imprimée
Bande support immatric, impr Classic
Register now and access more than 15,000 products
Manipulation facile
Conception robuste
Publicité longue durée grâce à une stabilité et une durée de vie élevées
Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Circo.
Fiches de données de sécurité(X)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas.
Design | Barrette |
Couleurs d'impression | Argent-positif |
Convient pour la largeur de la plaque de base | 460mm/490mm/520mm |
Quantité de commande minimum | 100 PCS |
Largeur de la bande imprimée x hauteur de la bande imprimée | 400 x 12 mm |
Largeur | 410 mm |
Hauteur | 21,5 mm |
Matière | Plastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!