Coulisseau universel ABS
Coulisseau universel ABS
CABLESYSTEM(SY-1024A+B) GLIDER 6 + 8 MM
Register now and access more than 15,000 products
Pour pouvoir utiliser une ligne de vie entièrement franchissable, il vous faut un chariot capable de passer sans problème les éléments intermédiaires et courbes. L'ABS ProSlide est un chariot en aluminium haute résistance pouvant être utilisé sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS. Convient aux câbles en acier inoxydable de section 6 mm comme de 8 mm.
Ce chariot amovible se verrouille automatiquement et sécurise 1 personne selon la norme EN 795:2012, C contre les chutes. Pour l'ouvrir, il suffit d'utiliser le bouton de déverrouillage rouge.
L'œillet d'ancrage plus grand qui le caractérise permet d'amarrer une multitude de mousquetons et de crochets tubulaires différents à l'ABS ProSlide.
Fiches de données de sécurité(X)
Le chariot a été essentiellement conçu pour une utilisation sur des lignes de vie entièrement franchissables avec câbles en acier de 6 et 8 mm.
Vous pouvez également utiliser ce chariot sur les lignes de vie non franchissables d'ABS Safety.
Le chariot ProSlide s'ouvre à l'aide d'un bouton de déverrouillage rouge monté sur le côté et se referme sur le câble en acier de 6 ou 8 mm de section. Aucun mousqueton supplémentaire n'est nécessaire.
Longueur | 90 mm |
Norme EN | 795 |
Matière | Aluminium |
Diamètre de corde | 8 mm |
Couleur | Noir |
Poids | 92 g |