Spray anti-grincement
Spray anti-grincement Freni-Spray
BOMBE-SPRAY-300ML-ANTI-GRINCE
Register now and access more than 15,000 products
Anti-grincement
- Prévention sur le long terme
- Elimine le grincement des freins à disque
Système de freinage
- Ne s'applique pas directement sur les freins à disques ou le matériau de friction
- Appliquer uniquement derrière les plaquettes de frein
Fiches de données de sécurité(X)
Déposer avec précaution les plaquettes, les sécher et les nettoyer. Pulvériser par des mouvements de va-et-vient en appliquant une double couche de manière à appliquer un film uniforme. Laisser sécher environ 5 à 10 minutes avant d'installer les plaquettes
Contenu | 300 ml |
Poids net | 230,7 g |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Rouge |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Densité | 0,769 g/cm³ |
Point d'éclair min. | -60 °C |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!