Crème de protection pour la peau Basic
Crème de protection pour la peau Basic
CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Film de protection efficace entre la peau et les substances pénétrantes
- Réduit le contact avec les substances de travail nocives pour la peau
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
- Sensation de fraîcheur de la peau après le nettoyage
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l'utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de nombreuses affections cutanées.
Economique
- Utilisation très économique
- Les nettoyants sont nécessaires en moins grande quantité, car l'eau suffit souvent à elle seule, et le temps de lavage est considérablement réduit
Sans conservateurs, sans silicone
Testé dermatologiquement et bio-dégradable
Ne fournit pas de protection lors du travail avec l'eau ou des systèmes mélangés à l'eau, comme les lubrifiants de refroidissement. Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme les gants ou tout autre équipement similaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège lors des travaux impliquant de l'huile, des graisses, du graphite, des produits bitumeux, de la peinture, de la laque, des colles, de la résine synthétique, du polyester, du silicone et de la fibre de verre.
Avant de commencer à travailler et après s'être lavé les mains ou après avoir été en contact avec de l'eau, frotter une noisette de lotion sur des mains propres jusqu'à absorption complète.
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 3 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 9,7 / Solution à 1% |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!