Lotion de protection pour la peau Ultra Pour distributeur SKIN
Lotion prot. pour la peau Ultra pour syst. distr.
HAUTSHTZCREME-(ULTRA)-1000ML
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Film de protection efficace entre la peau et les matières de travail
- Empêche l'adhésion de la saleté grâce à des agents émulsifiants retenant la saleté
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu de graisse gênant sur les pièces ou les outils
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l'utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de nombreuses affections cutanées.
Laisse une sensation de fraîcheur sur la peau
Contient de la glycérine pour l'hydratation et de l'allantoïne pour une nutrition en douceur
Sans silicone ni graisse
Testé dermatologiquement
Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme le port de gants ou de tout autre équipement similaire.
Utiliser la petite étiquette amovible pré-perforée à l'avant pour identifier le contenu de votre système de distribution SKIN.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège lors des travaux impliquant de l'huile, des graisses, du graphite, des produits bitumeux, de la peinture, de la laque, des colles, de la résine synthétique, du polyester, du silicone et de la fibre de verre.
Avant de commencer à travailler et après s'être lavé les mains ou après avoir été en contact avec de l'eau, frotter une noisette de lotion sur des mains propres jusqu'à absorption complète.
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 7,9 - 8,5 / à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!