Lotion de protection pour la peau Combi Pour distributeur SKIN
Lotion prot. pour la peau Combi pour syst. distr.
HAUTSHTZCREME-(ULTRA)-1000ML
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Un seul produit pour former une barrière contre les substances solubles ou non dans l'eau
- Film de protection efficace entre la peau et les réactifs
- Particulièrement adapté en cas d'alternance régulière des agents
- Aucune altération des fonctions de la peau
- L'agent actif (hamamélis) réduit le gonflement de la peau en cas de port de gants étanches à l'air
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l'utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de nombreuses affections cutanées.
Laisse une sensation de fraîcheur sur la peau
Les ingrédients tels que le panthénol et l'hamamélis aident à prévenir l'inflammation et stimulent les propriétés régénératrices de la peau.
Sans silicone ; testé dermatologiquement
Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme le port de gants ou de tout autre équipement similaire.
Utiliser la petite étiquette amovible pré-perforée à l'avant pour identifier le contenu de votre système de distribution SKIN.
Fiches de données de sécurité(X)
Protège lors de la réalisation de tâches représentant des risques pour la peau, qui varient fréquemment ou ne sont pas clairement définies, et lorsque la peau est soumise à des contraintes mécaniques provenant par ex. d'outils, de fibre de verre, etc.
Avant de commencer à travailler et après s'être lavé les mains ou après avoir été en contact avec de l'eau, frotter une noisette de lotion sur des mains propres jusqu'à absorption complète.
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 7 / à 20°C |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!