Lotion de protection pour la peau Ultra
Lotion pour la peau ultra pour système de distribution 1 l
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
Film de protection efficace, soluble à l'eau, entre la peau et les substances pénétrantes
- Empêche l'adhésion de la saleté grâce à des agents émulsifiants retenant la saleté
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
Laisse une sensation agréable sur la peau
Contient de la glycérine pour l'hydratation et de l'allantoïne pour la nutrition
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Fiches de données de sécurité(X)
Protège lors des travaux avec des salissures sèches ou huileuses qui adhèrent fortement, telles que les huiles usagées, les vernis, les peintures, le goudron, la suie et le bitume.
•Etaler la crème uniformément, en insistant sur les zones les plus vulnérables de la peau, par exemple entre les doigts et sur les ongles.
•Renouveler après un contact avec de l'eau ou après avoir beaucoup transpiré.
•Pour nettoyer la peau, diluer d'abord avec un peu d'eau, puis rincer abondamment à l'eau.
•Si nécessaire, utiliser un nettoyant doux pour la peau.
•Si le produit entre en contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 4 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 8,2 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Oui |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!