Lotion de protection pour la peau Combi
Lotion pour la peau combi, système de distribution 1 l
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
Principe à double action
Les ingrédients utilisés ont une fonction barrière contre les contaminants solubles ou non dans l'eau.
Laisse une sensation agréable sur la peau
Certains ingrédients tels que le D-panthénol et la vitamine E aident à éviter l'inflammation et stimulent les propriétés régénératrices de la peau.
Effet fortifiant pour la peau, réduction de la fatigue cutanée, contribue à l'activité régénérative naturelle de la peau
- Par conséquent, la lotion convient également à une utilisation sous des vêtements de protection, tels que des gants en PVC ou en caoutchouc.
- Grâce à son excellente absorption, la lotion a un degré d'acceptation cosmétique élevé parmi les utilisateurs.
Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la protection de la peau contre les dangers qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis, ainsi que pour les contraintes mécaniques exercées sur la peau par des outils, de la fibre de verre, du fil de laine, du carton ou autres.
Fonctionne contre les substances solubles dans l'eau telles que les liquides de refroidissement miscibles à l'eau, les acides dilués, les bases, les agents de nettoyage, le ciment et la chaux, et contre les substances non solubles dans l'eau telles que les huiles, les solvants organiques, l'huile de coupe et autres substances huileuses.
• Eviter tout contact avec les yeux
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 7 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Non |
Biodégradable / conditions | Oui / Conditions de l'OCDE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!