Lotion de soin pour la peau
Lotion pour la peau pour distributeur 1 l
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
Nourrit et régénère
Certains ingrédients tels que les lipides aident à régénérer la barrière naturelle de la peau. L'allantoïne hydrate la peau tandis que le panthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la cicatrisation
- Pénètre rapidement et ne laisse aucun film gras et désagréable
- Testé dermatologiquement
- Sans silicone
Période d'utilisation après ouverture : 12 mois
La lotion de soin pour la peau Würth est soumise à la réglementation sur les cosmétiques et non à la loi allemande sur les produits chimiques (ChemG) ou à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV). La tolérance cutanée de la lotion de soin pour la peau Würth a été soigneusement testée et approuvée.
Fiches de données de sécurité(X)
Hydrate et régénère les peaux fatiguées. Convient aux peaux normales à sèches. Idéal pour hydrater la peau après le lavage et la douche. Appliquer sur la peau sèche après chaque lavage. Egalement adaptée pour le visage.
- Appliquer la lotion sur une peau parfaitement sèche après chaque lavage de mains.
- Porter une attention particulière aux zones sensibles de la peau, comme la zone entre les doigts et au niveau des ongles.
- La lotion peut également être utilisée sur le visage.
- En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau.
Contenu | 1000 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 5 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 6,0 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!