Pistolet d'extrusion WIT
Pistolet d'extrusion WIT, 330 ml
GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION
Register now and access more than 15,000 products
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml et de cartouches de décollement et de silicone de 280 ml
Echelle sur la jauge de niveau d'huile pour une lecture précise du niveau de remplissage
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- WIT-VM 100 : 330 ml
- WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml
- WIT-UH 300 : 320 ml, 280 ml
- WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC : 330 ml
- WIT-EXPRESS : 330 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Avec jauge/indicateur de position | Oui |
Rapport de transmission | 1:26 |
Distance de pression par course | 3,5 mm |
Poussée/condition | 5000 N / à une force manuelle de 100 N |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-Express |
Adapté au type de cartouche | 300 ml à poche souple (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 946 g |