Pistolet d'extrusion, WIT-MULTI
Pistolet d'extrusion scellement chimique WIT-MULTI
ANC-PISTOLET EXTRUSION-(WIT-MULTI)
Register now and access more than 15,000 products
Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml ainsi que de cartouches de décollement et de silicone de 585 ml
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml, 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 280 ml, 320 ml, 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml, 420 ml
- ÉPOXY PUR WIT-PE 1000 : 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500 385 ml, 585 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-EXPRESS : 330 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-Express |
Adapté au type de cartouche | 300 ml à poche souple (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1426 g |