Pistolet mastics-colles HandyMax
Pistolet d'extrusion HandyMax, 330 ml
PISTOLET WIT-ANDYMAX-300ML
Register now and access more than 15,000 products
Convient pour l'extrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 320 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 330 ml
- WIT-Nordic : 330 ml
- WIT-Express : 330 ml
- MORTIER POUR TROU DE VIS DANS LE BETON, WIT-BS : 150 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique/acier |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-Express |
Adapté au type de cartouche | 330 ml coaxiale (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1124 g |