Pistolet mastics-colles EasyMax
Pistolet EASYMAX pour scellement chimique WIT
Register now and access more than 15,000 products
Avance optimale
Entraînement symétrique avec deux plaques d'entraînement opposées (symétriques) en acier haute résistance
Protection anti-goutte
Levier pour refouler la tension de la cartouche, pratiquement aucun égouttement de mortier
Tiges d'entraînement trempées résistantes à l'usure
Porte-cartouche professionnel en tôle acier
Fixation parfaite des cartouches WIT
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique/acier |
Avec jauge/indicateur de position | Non |
Distance de pression par course | 2,9 mm |
Poussée/condition | 1400 N / à une force manuelle de 100 N |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-VM 100 |
Adapté au type de cartouche | 380 ml coaxiale (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1229 g |