Pistolet pour scellement chimique
Pistolet pour scellement chimique WIT 420 ml
Register now and access more than 15,000 products
Convient pour l'extrusion de cartouches de 380 ml, 410 ml et 420 ml
Application rapide, fiable et propre
Boîtier du pistolet mastics-colles + poignée à pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre
- Léger et très stable
- Manipulation facile et travail précis
- Technologie durable
Poignée du pistolet mastics-colles
La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet mastics-colles
Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme :
- Prolonge l'utilisation des pistolets mastics-colles
- Aucune perte de performance due à l'usure
Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ : 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250 : 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Avec jauge/indicateur de position | Non |
Rapport de transmission | 1:26 |
Distance de pression par course | 3,5 mm |
Poussée/condition | 5000 N / à une force manuelle de 100 N |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-UH 300 |
Adapté au type de cartouche | 380 ml coaxiale (1:10) |
Couleur | Noir |
Poids du produit (par pièce) | 1095 g |