Système de distribution manuel SKIN LINE
Distributeur crème et savon SKIN manuel
SKIN
Register now and access more than 15,000 products
Efficace et économique
- Dosage optimal
- Vidage total des recharges
- Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l
Hygiène optimale
Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.
Simple en termes de technologie et d'application
La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes
Système de rail pratique
- Evolutif à tout moment
- Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 390 mm |
Longueur | 150 mm |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!