Liquide de frein DOT 4 Plus
Liquide de frein DOT 4 Plus
Register now and access more than 15,000 products
Satisfait et dépasse les spécifications : SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 et DOT 4
Les liquides de frein peuvent être mélangés avec tous les produits disponibles dans le commerce qui respectent les conditions de test suivantes : FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.
Formulation à base d'éther de glycol
- Excellente protection anticorrosion par rapport au fer et aux métaux non ferreux.
- Haut niveau de stabilité thermique.
- Bonne compatibilité avec le caoutchouc.
Excellentes propriétés lubrifiantes
Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.
Le liquide de frein est hygroscopique.
Vidanger le liquide de frein conformément aux instructions du constructeur automobile. Ne jamais mélanger avec des liquides de transmission automatique (ATF) ou des huiles minérales. Eviter tout contact avec les surfaces peintes, car les liquides de frein ont un effet solvant sur les peintures.
Le robinet ne doit être utilisé que pour verser le liquide de frein. Après utilisation (et pendant le stockage), toujours refermer le bidon avec le bouchon d'origine. Les robinets ne garantissent pas que le liquide de frein n'est pas contaminé par de l'humidité. Expliquer la méthode de stockage correcte aux clients. Respecter les informations fournies par le constructeur automobile.
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour les véhicules Mercedes Benz.
Contenu | 1000 ml |
Couleur | Jaunâtre |
Base chimique | Ether polyglycol |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Point d'ébullition humide min. | 180 °C |
Point d'ébullition min. | 265 °C |
Densité | 1,04 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C |
pH | 7-11 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!