Huile de perçage/coupe Cut and Cool Eco
Huile de perçage & coupe CUT+COOL Eco
Register now and access more than 15,000 products
Technologie ECO-Stop
- Jusqu'à 2 500 applications après mise en œuvre d'une quantité prédéfinie par la buse
- Faible dégagement de fumée
Simple à utiliser
Pas de nettoyage des métaux avant montage ou autre traitement (p. ex. soudage) avec de faibles concentrations d'utilisation
Caractéristiques neutres
- Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires
- Peut être utilisée en contact avec les matériaux délicats (p. ex. marbre, plastique et composants électriques)
- Sans odeur
- Exempt de chlore, soufre, phosphore, silicone, résine et huile minérale
- Exempt de substances pouvant détériorer la peinture
- Non conducteur
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42463.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour utilisation sur site, avec lubrification à perte et dans les locaux où les aliments sont transformés ou stockés. Idéale pour une utilisation présentant des pressions de surface entre la pièce à usiner et l'outil, et pour tous les usinages difficiles.
Contenu | 400 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Jaune clair |
Odeur/parfum | Neutre |
Base chimique | Ester synthétique |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 0,77 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Point d'éclair min. | 275 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans résine | Oui |
Viscosité de base d'huile cinématique | 35 mm²/s |
Sans phosphore | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!