Huile de coupe Cut+Cool DVGW
Huile de perçage/coupe CUT+COOL DVGW
CUT-COOL SNIJOLIE DVGW 400 ML
Register now and access more than 15,000 products
Homologuée DVGW
- Homologuée pour les applications sur réseau d'eau potable
- Après rinçage, l'eau potable est identique en termes d'aspect, de goût ou d'odeur
- Se nettoie facilement
Excellent pouvoir lubrifiant
- Améliore nettement les performances de coupe
- Vitesses de coupe supérieures
Contient des additifs Extrême Pression (EP) spéciaux
- Dégagement de chaleur réduit
- Prolonge la durée de vie des machines et des outils
- Coûts de maintenance réduits
Contient des agents anticorrosion
Excellente protection anticorrosion
Exempte d'huile minérale, de chlore, de silicone, d'acides et de résine
N'attaque pas les peintures
Homologuée DVGW
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/42469.jpg)
Fiches de données de sécurité(X)
- Cette huile de coupe synthétique exempte d'huile minérale est utilisée comme agent de coupe de filetages pour l'installation des réseaux d'eau potable sur les chantiers de construction.
- Peut être utilisée sur réseau d'oxygène
Contenu | 0.4 L |
Type de récipient | Aérosol |
Couleur | Rouge |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Ether polyglycol |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Densité | 1,05 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Point d'éclair min. | 320 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans résine | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!