Genouillères PROFI
Genouillères PROFI
GENOUILLÈRE-PROFI-EN14404
Register now and access more than 15,000 products
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Revêtement en polyuréthane résistant au frottement et extrêmement antidérapant
Haut niveau de confort
- Adaptation rapide à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à bande auto-agrippante pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
Fiches de données de sécurité(X)
Idéales par ex. pour les carreleurs, électriciens, couvreurs, échafaudeurs, ouvriers du bâtiment, usineurs, installateurs, mécaniciens, jardiniers
Matière | Polyuréthane |
Matière de la bande de fixation | Chloroprène |
Couleur | Noir |
Norme EN | 14404 |
Nombre de pièces | 1 Paire |