Connecteur avec absorbeur d'énergie et mousqueton pour tuyau
Fixation avec dispositif antichute/mousqueton pour tuyau
LONGE-ABSORBEUR-(MOUSQ-TUBES)-1,5M
Register now and access more than 15,000 products
Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux et échafaudages de Ø 59 mm maximum
grâce à un grand mousqueton en acier pour tuyau
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour les constructeurs d'échafaudages, les constructeurs d'étagères et les installateurs de garde-corps
Norme EN | 354 |
Longueur | 1,5 m |
Convient pour | Tube de diamètre maxi. 59mm |
Capacité de charge max. | 100 kg |