Connecteur en Y Pour une fixation de chaque côté
Fixation en Y
LONGE-ABSORBEUR-Y-1,5M
Register now and access more than 15,000 products
Pour un arrimage simple et rapide aux tuyaux jusqu'à ∅ 59 mm, avec grand mousqueton pour tuyaux en acier
Fiches de données de sécurité(X)
Permet une sécurisation optimale lors de l'ascension et du travail dans des positions changeantes (pylônes en treillis, construction d'étagères, etc.)
Norme EN | 354 |
Longueur | 1,5 m |
Convient pour | Tube de diamètre maxi. 59mm |
Capacité de charge max. | 100 kg |