Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité
Harnais de sécurité avec gilet haute visibilité
HARNAIS-BASIS-VESTE DE SIGNALISATION-M/L
Register now and access more than 15,000 products
- Harnais de sécurité avec gilet de sécurité intégré pour les lieux de travail présentant un risque de chute, en particulier dans des conditions de faible luminosité et avec des exigences supplémentaires de bonne visibilité
- Conforme aux normes EN 361 et ISO 20471
- Boucle d'amarrage arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant de boucles d'amarrage conformes à la norme EN 361
- Réglage de la taille à l'aide de deux fermetures éclair
- Facile et rapide à mettre et à enlever grâce aux attaches rapides sur les sangles de jambe
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Design | M/L |
Capacité de charge max. | 100 kg |