Harnais de sécurité Elastico Pro
Harnais de sécurité, Elastico Pro
Register now and access more than 15,000 products
Confort optimal grâce aux éléments suivants :
- Utilisation d'une ceinture élastique au niveau de la poitrine
- Rembourrage dorsal en forme de X
- Rembourrage au niveau des jambes
Facile à enfiler et à enlever grâce aux éléments suivants :
- Sangles disposées au travers du rembourrage dorsal (aucune torsion)
- Boucles rapides sur les sangles au niveau des jambes
Œillet de harnais arrière conformément à la norme EN 361
Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Capacité de charge max. | 140 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!