Kit de dispositif antichute Elastico W1004 3 pièces
Kit dispositif antichute Elastico W1004 3 pcs
KIT ANTI-CHUTE ELASTIQUE W1004 3PCS
Register now and access more than 15,000 products
Harnais de sécurité
- Liberté de mouvement maximum et très agréable à porter grâce au matériau élastique du harnais à l'arrière et dans la zone de l'épaule
- Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux boucles d'accrochage sur les côtés
- Le harnais de sécurité a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Coulisseau antichute
- Le dispositif antichute glisse librement dans le sens de la montée et se bloque automatiquement en cas de chute
- Avec une corde Kernmantle robuste et flexible de 11 mm
- Le dispositif antichute a été testé et approuvé jusqu'à 140 kg
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une longe, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton avec blocage vissé
- Si des boucles de poitrine sont utilisées comme point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton à blocage vissé de la longe
- Lors de l'utilisation d'une sangle de protection antichute et d'une longe, le poids de l'utilisateur de la longe est déterminant
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Capacité de charge max. | 140 kg |
![Harnais de sécurité Elastico W101 Harnais de sécurité Elastico W101](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/155743155.jpg)
HARNAIS DE SÉCURITÉ ÉLASTIQUE W101
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!