Harnais de sécurité W100
Harnais de sécurité W100
Register now and access more than 15,000 products
- Support dorsal large et ergonomique avec doublure intérieure
- Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillets de harnais conformes à la norme EN 361
- Deux œillets de retenue latéraux conformes à la norme EN 358
- Œillet de protection ascensionnelle conforme à la norme EN 361, liée à la norme EN 353-1
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Capacité de charge max. | 140 kg |