Harnais de sécurité Profi 3
Harnais de sécurité Profi 3
HARNAIS-PROFI3
Register now and access more than 15,000 products
- Testé et approuvé jusqu'à 125 kg
- Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Deux œillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Si des boucles thoraciques sont utilisées en tant que point d'ancrage sur le harnais de sécurité, les deux boucles doivent être connectées au mousqueton du dispositif d'accouplement.
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 361 |
Design | Standard |
Capacité de charge max. | 125 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!