Mousqueton de sécurité, ovale Avec blocage à vis
Mousqueton à vis ovale
MOUSQUETON
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Norme EN | 362 |
Largeur de l'ouverture max. | 17 mm |
Longueur | 109 mm |
Largeur | 57 mm |
Force de charge en position ouverte | 8 kN |
Force de charge en position verticale | 25 kN |