Mousqueton TriLock Avec fermeture Trilock pour une sécurité maximale
Mousqueton Trilock
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium / aluminium |
Finition | Brut |
Norme EN | 362 |
Largeur de l'ouverture max. | 23 mm |
Longueur | 112 mm |
Largeur | 78 mm |
Force de charge en position horizontale | 8 kN |
Force de charge en position ouverte | 6 kN |
Force de charge en position verticale | 24 kN |