Dispositif de harnais de sécurité avec longe W101
Dispositif pour harnais de sécurité, longe W101
Register now and access more than 15,000 products
- Se déplace de manière synchrone dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute
- Corde à âme gainée robuste et flexible 11 mm
- Peut être utilisée à la verticale et à l'horizontale
- Testée et approuvée jusqu'à 140 kg
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 353-2 |
Longueur | 15 m |