Sangles anti-traumatisme
Sangle de suspension anti-traumatisme
Register now and access more than 15,000 products
- Les sangles de suspension anti-traumatisme maintiennent la fonction de pompage du muscle et la circulation sanguine jusqu'à ce que la personne soit secourue
- Longueur réglable de 45 cm à 126 cm
- A utiliser par paires
Les sangles anti-traumatismes comprennent une section gauche et une section droite fixée au harnais de sécurité. En cas de chute, les deux sections sont rapprochées pour former une boucle. La personne victime de la chute peut passer un pied dans la boucle pour relâcher la pression sur ses cuisses.
Fiches de données de sécurité(X)
Les sangles anti-traumatisme peuvent être fixées à tout type de harnais de sécurité, quelle que soit leur conception