Masque de protection Ultimate
Masque de protection Ultimate
Register now and access more than 15,000 products
- Sécurité maximum et confort optimal
- Géométrie spéciale pour une protection étendue du front et du menton
- Grande visière en polycarbonate résistant offrant un large champ de vision
- Toutes les pièces qui entrent en contact avec la tête sont dotées d'un rembourrage doux
- Remplacement du verre rapide et facile
- Inclinaison de la visière réglable
- Le serre-tête peut être réglé individuellement
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide - PA |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Normes | EN 166 |
Catégorie | 2 |
Poids du produit (par pièce) | 305 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!