Masque de protection Basique
Masque de protection Basic
Register now and access more than 15,000 products
- Sécurité maximale et confort optimal
- Grande visière en polycarbonate résistant offrant un large champ de vision
- La partie frontale incurvée protège la tête
- Inclinaison de la visière réglable en continu
- Le serre-tête peut être réglé individuellement
- Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les parties qui sont en contact direct avec la tête
Fiches de données de sécurité(X)
Industrie automobile, bâtiment, industrie chimique et industrie lourde, peinture au pistolet, travaux de meulage et d'usinage.
Matière | Polycarbonate - PC |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Normes | EN 166 |
Catégorie | 2 |
Poids du produit (par pièce) | 346 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!