Lunettes de protection Ergo Top
Surlunettes Ergo-Top
Register now and access more than 15,000 products
Technologie de monture spéciale
- Maintien optimal, restent bien en place sur la tête
- Agréables à porter grâce à une répartition uniforme de la pression de contact
- Peuvent être combinées à des lunettes correctrices, car elles n'exercent pas de pression sur la monture des lunettes correctrices.
- Inclinaison variable de la monture pour un réglage optimal adapté à la forme du visage
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 385 nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FT |
Poids du produit (par pièce) | 53 g |