Masque de protection Andromeda®
Masque panoramique, Andromeda
MASQUE DE PROTECTION ANDROMEDA
ANDROMEDA
Register now and access more than 15,000 products
Larges
Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes
- Champ de vision panoramique
- Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
- Conviennent pour une association avec des masques de protection partiels
- Verre en polycarbonate hautement résistant aux chocs
- Surface de verre résistante aux rayures et revêtement antibuée permanent à l'intérieur
- Verre remplaçable facilement et rapidement
- Serre-tête réglable individuellement
- Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BKN |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!