Verres pour masque de protection Andromeda
Ecran de rechange pour masque Andromeda
GLACE-DE-RECHANGE-ANDROMEDA-(0899102110)
ANDROMEDA
Register now and access more than 15,000 products
Protection UV 100 % jusqu'à 400 nm
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!