Lunettes de protection CASSIOPEIA®
Lunettes de sécurité CASSIOPEIA
LUNETTES-DE-PROTECT-CASSIOPEIA-TRANS
CASSIOPEIA
Register now and access more than 15,000 products
- Aucune pression grâce aux quatre coussins d'air sur les branches
- La longueur et l'inclinaison des branches peuvent être réglées individuellement
- Protège une grande surface
- Champ de vision élargi grâce à la forme ergonomique des verres
- Verres en polycarbonate extrêmement résistants aux chocs
- Revêtement résistant aux rayures
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 F |
Poids du produit (par pièce) | 28,9 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent |