Lunettes de protection FORNAX®plus
Lunettes de protection FORNAX PLUS
LUNETTES DE PROTECTION FORNAX PLUS
Register now and access more than 15,000 products
Protection optimale des yeux
- Protection supérieure et latérale
- Large champ de vision grâce au verre panoramique
Technologie de traitement des verres de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
Technologie de branches innovante
- Très confortables grâce aux branches souples bi-matières
- Ajustement flexible grâce aux branches réglables
- Ajustement sécurisé sans points de pression, même après de longues périodes d'utilisation
Conception intelligente
- Ultra compact
- Parfaitement compatible avec une protection respiratoire
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 73,800 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent |