LIBRA® surlunette
Surlunettes LIBRA
LUNETTES PROTECTION-LIBRA-CLAIR
Register now and access more than 15,000 products
Design ultra enveloppant pour une protection optimale
Technologie de verre innovante offrant une excellente clarté optique
- Limite la fatigue
- Améliorent les capacités de concentration
- Évite les accidents et les risques liés aux erreurs
- Idéal pour une utilisation de longue durée en association avec des lunettes correctrices
Vision claire sans distorsion
Grâce aux verres en polycarbonate optimisé
Revêtement haute qualité du verre
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures
- Intérieur avec revêtement antibuée permanent
Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Idéal pour une association avec des lunettes correctrices
Pas de contact entre les sangles et les lunettes correctrices, donc pas de points de pression
Réglage automatique rapide des branches en fonction de la forme de la tête
Extrémités des branches souples et particulièrement flexibles pour plus de confort
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de fraisage, de meulage, travaux de mécanique de précision, travaux de montage et de laboratoire, travaux extérieurs, lunettes pour visiteurs
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 42 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent |