Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB
Lunettes de protection Cetus X-treme 65 KB
CETUS
Register now and access more than 15,000 products
Contraste accru
Visibilité optimale même dans des conditions d'éclairage diffuses et changeantes
Réduction de la lumière bleue
Protège contre les rayons nocifs de lumière bleue (éclairage LED)
Légèrement teinté - 65 % de transmission
Parfaite protection des yeux grâce aux composants souples directement reliés aux verres
Technologie de traitement des verres de qualité supérieure
- Champ de vision sans distorsion
- Traitement des verres extérieurs pour une résistance élevée aux rayures et traitement intérieur antibuée permanent
Excellent niveau de confort et ajustement parfait
Pont de nez souple bimatière
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Design | Augmentation du contraste |
Marquage de l'écran de protection | 5-2,5 W 1 FTKN |
Poids du produit (par pièce) | 60 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent |