Lunettes panoramiques FS 2020-01
Lunettes panoramiques FS 2020-01
MASQUE DE PROTECTION FS2020-01
Register now and access more than 15,000 products
- Très agréables à porter grâce à la technologie à deux composants
- Ajustement parfait même pour les têtes plus étroites ou plus larges
- Garantit une vision périphérique dégagée grâce aux verres panoramiques
- Possibilité de les porter par-dessus des lunettes correctrices et avec une protection respiratoire
- Le système d'aération indirecte garantit une bonne protection contre les gouttes et les éclaboussures
- Extérieur extrêmement résistant aux rayures et intérieur antibuée permanent grâce au revêtement haute qualité des verres
- Sangle de tête réglable
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | B (120m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 BT 9 KN |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!