Lunettes de protection FS500
Lunettes de protection S500
LUNETTES DE PROTECTION S500
Register now and access more than 15,000 products
Vue optimale
- Les lunettes sont fabriquées entièrement en polycarbonate transparent, pour une vision périphérique dégagée
Matériau hautement résistant aux chocs
- Le verre en polycarbonate de haute qualité offre également une protection contre les UV à 99,99 % (jusqu'à 380 mm)
Légères
- Les lunettes de protection se démarquent également par leur légèreté, car elles ne pèsent que 22 g
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1.2 W 1 F K |
Poids du produit (par pièce) | 23 g |